Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 2948827 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-1470261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948827
EAN/GTIN:
     4017918083496
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 1 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 53,84*
10
€ 5,95*
ab € 50,12*
€ 53,90*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 51,60*
€ 55,64*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 55,68*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 64,07*
€ 68,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 689,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.