Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL CAT5 FLEX 2744830 Netzwerkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1475946
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744830
EAN/GTIN:
     4017918600501
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Meterware, Installationskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, 4-adrig (2x2xAWG26/7, SF/UTP), Farbe Einzelader: weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, Kabellänge: Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m)
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
sonstige
EF011806:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Ader-Isolation:
sonstige
EF011805:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Kategorie:
sonstige
Flammwidrig:
sonstige
EF010804:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Verseilung:
sonstige
Schutzmantel:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 2,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 2,96*
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 2,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,82*
€ 3,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,21*
€ 3,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 109,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 174,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.