Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL CAT5 TERMINAL BOX 2744610 Patch-Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact Schnittstellenmodul, 4-polig, DIN-Schienenmontage
Artikel-Nr.:
     986-1475948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744610
EAN/GTIN:
     4017918819477
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 4 Schraubanschlussklemmen (Belegung 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
52 mm
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Geschirmt:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 51,00*
€ 57,16*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 51,97*
€ 57,56*
1
€ 5,00*
ab € 47,18*
€ 59,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,45*
€ 61,06*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 61,69*
€ 76,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.