Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HC-M-KV-T-M32 1646201 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1478111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1646201
EAN/GTIN:
     4017918941345
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 27 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,50*
€ 15,51*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,66*
€ 16,74*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 16,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 17,25*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,51*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.