Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PSM-LWL-HCSO-200/230 2799445 LWL-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1486228
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2799445
EAN/GTIN:
     4017918138813
Suchbegriffe:
Industrierelais
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
PCF-Kabel, duplex 200/230 µm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung
Weitere Informationen:
Zugentlastung:
true
Mantel-Material:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Faserart:
sonstige
Anzahl der Fasern:
0
Kabel metallfrei:
true
Faser-Anzahl je Ader:
0
Mit Nagetierschutz:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,97*
€ 9,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 9,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 9,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,13*
€ 9,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,07*
€ 11,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,48*
€ 13,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,76*
€ 12,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2313122
ab € 1.693,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.114,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2708478
ab € 1.668,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.145,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2744995
ab € 1.495,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.207,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2313070
ab € 183,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 95,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
ab € 113,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.