Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix TMC 1 F1 200 0,5A 0914222 Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1489482
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914222
EAN/GTIN:
     4017918008901
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 0,5 A, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
EF011923:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,43*
€ 62,51*
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 62,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,84*
€ 64,82*
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 65,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,03*
€ 68,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,4354*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2989*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,2438*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,5053*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 107,2785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 45,7737*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,5614*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,6689*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,2261*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 44,3936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.