Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI W-EPP136 Ersatzwanne prismatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI W-EPP136 Ersatzwanne prismatik
Artikel-Nr.:
     986-1545017
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0200030
EAN/GTIN:
     4029299007947
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Wanne mit Prismenstruktur für EPP Leuchten mit der Bestückung 1x36W
Weitere Informationen:
Länge:
1246 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,25*
€ 54,54*
€ 5,95*
ab € 40,56*
€ 54,65*
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 56,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,52*
€ 68,44*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.