Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino NT4033 Zugtaster 1-polig Schließer Tech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand NT4033 Steckdose Grau
Legrand NT4033 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     986-1573097
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     NT4033
EAN/GTIN:
     8012199431543
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Zugschalter
Zugtaster, 1-poliger Schließer, Farbe: Tech
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Einzeltaster
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
Aluminium
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bedienungsart:
Zugschnur
Mit Beleuchtung:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Aufdruck:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zugtaster, zugschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,07*
€ 14,45*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.