Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 163058 PC Ersatzglas PC f.BR 163 58W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas PC BR 163 58W 163058
Ersatzglas PC BR 163 58W 163058
Artikel-Nr.:
     986-1601057
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     163119005
EAN/GTIN:
     4041254125237
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Zubehör: Abdeckung Wanne PC geperlt Wanne PC geperlt für 163 15 ... EAN/GTIN:4041254125237
Weitere Informationen:
Länge:
1567 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Dekorelement
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,08*
€ 55,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 56,04*
€ 5,00*
ab € 43,59*
€ 57,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,88*
€ 57,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,41*
€ 80,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.