Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg KST M32 Kombistutzen 19303201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Kombistutzen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     986-1774264
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19303201
EAN/GTIN:
     4013902917853
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Kombistutzen zum Verbinden von Gehäusen, Polyethylen, grau, für Wandstärke 1,5-4,0mm, Länge 25mm, zur vertikalen und horizontalen Verbindung von AK/AKi 24 Kleinverteilern, ZKi Zählergehäusen und AKL/AKi 1-4 Leergehäusen, zur vertikalen Verbindung von AK/AKi 09/12 Kleinverteilern, sowie TK Leergehäusen mit M32 Vorprägungen
Abmessungen: 36,5 x 36,5 x 24,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Nenndurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,85*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,5953*
€ 1,0053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0053*
€ 1,19631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8053*
€ 0,95831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7553*
€ 0,89881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6853*
€ 0,81551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6653*
€ 0,79171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.