Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GDT 3-t Deckel transparent 440x320x50mm 07001301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     986-1774479
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07001301
EAN/GTIN:
     4013902052431
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 440 x 320 x 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
schrauben
Schutzart (IP):
IP65
Form:
rechteckig
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,69*
€ 55,72*
€ 5,95*
ab € 43,80*
€ 55,83*
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 57,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 59,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,1267*
€ 66,4767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,4767*
€ 79,10727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,6667*
€ 76,95337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,1967*
€ 71,63407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,4267*
€ 69,52777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,3967*
€ 68,30207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,1267*
€ 63,22077
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.