Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg LFK 160-BL Lamellen-Flachkabel blau 2000x6x9mm 07516201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     986-1774711
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07516201
EAN/GTIN:
     4013902054770
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
Schaltleitung
Steuerkabel
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 9 x 2000 x 6mm
Weitere Informationen:
Länge:
2 mm
Breite:
9 mm
Stärke:
4,8 mm
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Lamellenstärke:
0,8 mm
Lamelliert:
true
Anzahl der Lamellen:
6
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, flachkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,95*
€ 54,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 41,83*
€ 55,02*
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 56,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,22*
€ 56,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,8688*
€ 62,0588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,0588*
€ 73,84997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,4088*
€ 71,88647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,1688*
€ 68,03087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,6088*
€ 64,98447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,1088*
€ 63,19947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,8688*
€ 56,96387
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 23,9344* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.