Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg WNI M20/sw Würgenippel schwarz Membran geöffnet IP54 21302001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgenippel, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     986-1775274
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21302001
EAN/GTIN:
     4013902891924
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, schwarz, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 24 x 24 x 20mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1666*
€ 0,2366*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,1832*
€ 0,2632*
1
€ 5,00*
ab € 0,142*
€ 0,269*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,149*
€ 0,28*
1
€ 5,95*
ab € 0,1622*
€ 0,2922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.