Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TC342 4,8mm PA6.6 natur Befestigungssockel 2E aufkleben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1820898
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0036
EAN/GTIN:
     5414363058465
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Der Befestigungssockel in flacher Ausführung zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Er ist in selbstklebender Version oder zum Aufkleben mit 2-Komponentenkleber lieferbar. Der leistungsstarke Befestigungssockel ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Er vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
28,9 mm
Höhe:
5,7 mm
Breite:
28,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 277,20*
€ 319,67*
Frei Haus
ab € 292,18*
€ 333,08*
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 336,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,47*
€ 339,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 322,11*
€ 365,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 365,33*
€ 434,7427
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 359,66*
€ 427,9954
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 346,40*
€ 412,216
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 334,59*
€ 398,1621
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 322,11*
€ 383,3109
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,32211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.