Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TC347 7,6mm PA6.6 natur Befestigungssockel 2E schraubbar/aufkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1820902
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0050
EAN/GTIN:
     5414363058601
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Der Befestigungssockel mit zwei Eingängen ist in vier Materialvariationen lieferbar. Diese sind naturfarbenes Standard Polyamid 6.6, schwarz UV-beständiges Polyamid 6.6, flammwidriges Polyamid 6.6 und das hochqualitative ETFE Fluoropolymer (aquamarinblau) zum Einsatz bei extremen Bedingungen. Er ist verfügbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 mm
Höhe:
8,5 mm
Breite:
28,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,6 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4,4 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,37637*
€ 0,43637*
1000
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,45*
41 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,39121*
€ 0,45121*
1000
Frei Haus
ab € 0,39311*
€ 0,45311*
Lager 986
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,4348*
€ 0,5048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 504,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0055
ab € 0,80*
Ähnlich
ABB
7TAG009810R0012
ab € 283,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.