Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TC375 schraubb.4,8mm PA6.6 natur Befestigungssockel Kabelleisten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1820914
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009910R0084
EAN/GTIN:
     5414363058779
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Die Anschraub-Kabelleisten ermöglichen die gleichzeitige Montage von bis zu 6 Kabelbündeln oder anderen Teilen. Die Montage kann hierbei besonders schnell erfolgen, da der Kabelbinder beim Zusammenbau durch die Kabelleiste geführt wird. Darüber hinaus sind unsere Kabelleisten in mehreren Variationen erhältlich. So kann sie zum einen in flacher Bauweise erworben werden, hierbei können mehrere Kabelstränge gleichzeitig einfach und sicher montiert werden. Zum anderen ist die Kabelleiste mit Langloch auf der einen Seite verfügbar, was zu mehr Flexibilität bei der Montage führt. Außerdem ist auch eine Leiste zur vertikalen Montage und beidseitiger Befestigungsmöglichkeit vorhanden. Die leistungsstarke Anschraub-Kabelleiste vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
92,7 mm
Höhe:
19,1 mm
Breite:
17,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4,8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,11*
€ 114,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,83*
€ 114,77*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,64*
€ 117,10*
Frei Haus
ab € 96,15*
€ 118,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 101,98*
€ 125,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,20*
€ 148,988
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,24*
€ 146,6556
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,17*
€ 143,0023
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,96*
€ 137,9924
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,98*
€ 121,3562
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.