Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TY33MX 102x2.3mm PA6.6 schwarzUV Ty-Rap Kabelbinder m.Stahlnase m.Loch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Kabelbinder mit TY33MX Stahlnasenverschluss, in TY33MX
ABB Kabelbinder mit TY33MX Stahlnasenverschluss, in TY33MX
Artikel-Nr.:
     986-1821068
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0048
EAN/GTIN:
     5414363064213
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Montageloch ist in verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich. Er kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
2,3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubloch
Bandverschluss:
Stahlnase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
101,6 mm
Banddicke:
0,9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
16 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 161,46*
€ 183,46*
10
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 183,78*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 167,01*
€ 189,87*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 178,21*
€ 202,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 191,80*
€ 232,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 202,72*
€ 241,2368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,21*
€ 212,0699
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17821* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2.027,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.