Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 80.30.77 Verdrahtungskanal RAL7030 grau 80x30mm U23X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
UNEX 80.30.77 Kabelkanal-Zubehör
UNEX 80.30.77 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-1821725
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     80.30.77
EAN/GTIN:
     8428884005355
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken. Montage auch bei hängender Installation möglich. Isolierendes Material. Lieferlänge: 2m. Farbe: grau. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960°C; nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels . Betriebssicherheit und Kostensenkung: ohne scharfe Kanten. Seitenlaschen mit großer Flexibilität und der Möglichkeit zum Biegen oder Ausbrechen. Die Seitenlaschen verletzen weder Hände noch Kabel.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
30 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1865 mm²
Farbe:
grau
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Mit Oberteil:
true
Selbstverlöschend:
true
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,98*
€ 16,99*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 12,08*
€ 17,12*
Lager 986
232
1
€ 6,50*
ab € 12,20*
€ 17,29*
22 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 17,53*
1
€ 3,90*
ab € 13,70*
€ 19,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,10* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
1303
ab € 34,57*
Zubehör
Unex
1305
ab € 0,05328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.