Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 186072 LiteLine Trafo 20-70W 300mA 35-50kHz EST70/12.380 128x37x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh 186072 LiteLine Trafo 20-70W 300mA 35-50kHz EST70/12.380 128x37x28
Artikel-Nr.:
     986-1828527
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186072
EAN/GTIN:
     4014364282282
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12V Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Bauform: 28x37x128mm 20-70W Leerlauffest Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfaktor: 0,98 Wirkungsgrad: 95 Proz. Dimmung: mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich Schraubklemmen: 2,5qmm Anzahl Schraubklemmen: 1x2-polig primärseitig und 1x2-polig sekundärseitig Mit integrierter Zugentlastung Schutzklasse II SELV-äquivalent Schutzart: IP20 Funkentstört Typ: EST 70/12.380 Gewicht: 85g, Primärspannung: 230V, Mit Sekundär-Sicherungsautomat: Nein, Sekundärspannung: 11, 7V, Höhe: 28mm, Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1, Dimmbar: Ja, Sicherheitstrafo: Ja, Überlast/-temperaturschutz: Ja, Leistung von/bis: 20-70W, Kurzschlusssicher: Ja, Länge: 128mm, Breite: 37mm
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
37 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Dimmbar:
true
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Einbau:
true
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Kurzschlusssicher:
true
Sicherheitstrafo:
true
Überlastschutz:
true
Übertemperaturschutz:
true
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
false
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.