Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 990146 Gewinderohr M10x1 40mm messing blank 1mm Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1828833
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990146
EAN/GTIN:
     4019768035090
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinderohr
GewinderohremAterial: Messing, blank Gewinde: M10x1 Länge: 40mm Schraubengewinde über die volle Länge: Ja Werkstoff: Messing Farbe: sonstige Länge: 40mmmAß: 1mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
40 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Maß:
1 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,61*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,74*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,05*
€ 1,81*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,00*
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.