Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 990159 Gewinderohr M13x1 40mm messing blank 1,25mm Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1828846
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990159
EAN/GTIN:
     4019768035212
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinderohr messing
gewinde rohr
GewinderohremAterial: Messing, blank Gewinde: M13x1 Länge: 40mm Wandstärke: 1,25mm, Werkstoff: Messing, Farbe: sonstige, Länge: 40mm,mAß: 1,25mm, Schraubengewinde über die volle Länge: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
40 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Maß:
1,25 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,42*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,44*
€ 2,06*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.