Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 218-120 1-Leiter-Klemmenleiste f.Leiterplatten 0,08-2,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 218-120 Anschlussblock 20P Grau
Wago 218-120 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     986-1829828
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-120
EAN/GTIN:
     4044918878081
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Betätigungsschieber; 0,5 mm²; Rastermaß 2,5 mm; 20-polig; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
8,1 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
20
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Länge des Pins:
2,8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 4,56741*
€ 5,08741*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,74*
20
€ 5,46*
ab € 4,882*
€ 5,832*
20
Frei Haus
ab € 5,092*
€ 5,992*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 6,79*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,24197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.