Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 288-627 Abdeckprofil Größe 2 1 m.lang Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 288-627 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-1831250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-627
EAN/GTIN:
     4017332666374
Suchbegriffe:
Leergehäuse
wago leergehäuse
leergehäuse
Abdeckprofil; Größe 2; 1 m lang; transparent
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
false
Gehäuseart:
offen
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,72541*
€ 23,64541*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,7043*
€ 24,8043*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,12*
€ 25,15*
1
€ 5,46*
ab € 19,23*
€ 26,46*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,52*
€ 32,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.