| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1833963 Herst.-Nr.: 11381 EAN/GTIN: 4015609006854 |
| |
|
| | |
| WALTHER Kupplung 32A 2P 42V 12h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6 Material in violett mit Kabelknickschutz Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | 40-50 V (50+60 Hz) weiß | Kennfarbe: | weiß | Kabeleinführung: | Knickschutztülle | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,52* | € 40,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,05* | € 40,99* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 35,70* | € 42,24* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,88* | € 47,12* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 36,82* | € 48,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 422,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|