Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 710675 Druckschraube m.Zugentlastung Messing vern PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube m.Zugentl. PG16 Messing vern. 710675
Druckschraube m.Zugentl. PG16 Messing vern. 710675
Artikel-Nr.:
     986-1834677
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710675
EAN/GTIN:
     4015609028450
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
WALTHER Druckschraube PG16 mit Zugentlastung aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,08*
€ 7,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,37*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,40*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,24*
€ 7,60*
1
€ 3,90*
ab € 5,79*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.