Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717630 Druckschraube Kunststoff M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 717630 Druckschraube Kunststoff M20
Artikel-Nr.:
     986-1834773
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717630
EAN/GTIN:
     4015609421091
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
WALTHER Druckschraube M20 aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,30*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,32*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,33*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,87*
€ 1,36*
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.