Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717664 Adapterv.M auf M-Gewinde M20 M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M20 - M25 717664
Gewinde-Adapter M20 - M25 717664
Artikel-Nr.:
     986-1834802
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717664
EAN/GTIN:
     4015609422302
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
WALTHER Adapter Zwischenstutzen aus vernickeltem Messing aussen und innen metrisch von M20 auf M25
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,65*
€ 4,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 4,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,18*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,86*
€ 4,37*
1
€ 3,90*
ab € 3,01*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.