Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland BAS BUS 16 2,5 64 Buchseneinsatz 70.400.1640.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1850669
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.400.1640.0
EAN/GTIN:
     4015573223219
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Buchseneinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Polzahl:
16
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
true
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,0188*
€ 13,4688*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,5268*
€ 17,2568*
10
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 19,29*
10
€ 5,95*
ab € 16,64128*
€ 19,55128*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 17,0944*
€ 20,0544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,0544*
€ 23,86474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,1644*
€ 22,80564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0944*
€ 20,34234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 200,544* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.