Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND BAS/GUTGF16M2550A1 70.340.16351 Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1851602
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.340.1635.1
EAN/GTIN:
     4015573618046
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 16-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Breite:
57 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
true
UV-beständig:
true
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Querbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,81*
€ 25,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,4821*
€ 26,2077*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,727*
€ 27,357*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,6777*
€ 29,6677*
€ 5,00*
ab € 22,78*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,6677*
€ 35,30456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,3077*
€ 34,87616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,1277*
€ 32,28196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,9677*
€ 30,90156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,9177*
€ 29,65206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,6777*
€ 25,79646
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.