Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST18I3K1BS2590SW 92.238.9000.1 Stecker 3x2,5qmm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1853422
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.9000.1
EAN/GTIN:
     4015573564862
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge: 9m, Typ GST18I3, 3-polig, 250 V / 20 A, Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz, Kabel: H05VV-F 3G2,5, Farbe: schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,4303*
€ 22,0403*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 22,1923*
€ 27,661*
1
€ 5,00*
ab € 21,68*
€ 30,11*
1
€ 3,90*
ab € 24,65*
€ 33,58*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,6479*
€ 33,6479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,6479*
€ 40,041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,6579*
€ 38,8629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,3679*
€ 36,1378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,4679*
€ 35,0668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,3479*
€ 33,734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,6479*
€ 29,331
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.