Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I3F B2 ZR1 SW Buchsenteil m.Zugentlastung 96.031.0053.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     986-1855109
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.0053.1
EAN/GTIN:
     4015573743465
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
82 mm
Höhe:
34,6 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,291 kWh
Durchgangswiderstand:
0,8 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,3044*
€ 6,0944*
€ 5,00*
ab € 4,47*
€ 6,30*
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,5413*
€ 6,5956*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,4851*
€ 7,7351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7351*
€ 9,20477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6151*
€ 9,06197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9651*
€ 8,28847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3751*
€ 7,58637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9951*
€ 7,13417
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4851*
€ 6,52727
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.