Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND RST20I3K1B15P80GL 96.232.80030 Steckverbinder m.Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND RST20I3K1B15P80GL 96.232.80030 Steckverbinder m.Kabel
Artikel-Nr.:
     986-1855198
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.232.8003.0
EAN/GTIN:
     4015573761360
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
8000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,108 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
91,75 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,7538*
€ 13,7338*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,0539*
€ 17,7362*
1
€ 5,00*
ab € 13,11*
€ 18,40*
1
€ 3,90*
ab € 15,00*
€ 20,78*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,7165*
€ 21,7965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,7965*
€ 25,93784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,5065*
€ 25,59274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,5565*
€ 24,46224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,5765*
€ 23,29604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,6665*
€ 22,21314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7165*
€ 18,70264
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.