Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND RST20I3K1S25P50GL 96.233.50040 Steckverbinder m.Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND RST20I3K1S25P50GL 96.233.50040 Steckverbinder m.Kabel
Artikel-Nr.:
     986-1855289
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.233.5004.0
EAN/GTIN:
     4015573760516
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
2,949 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
34,75 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,6003*
€ 14,9203*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,2768*
€ 19,3295*
1
€ 5,46*
ab € 14,20*
€ 19,94*
1
€ 3,90*
ab € 16,21*
€ 22,43*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,2421*
€ 24,7521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,7521*
€ 29,455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,6521*
€ 29,336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4121*
€ 27,8604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,4521*
€ 26,718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6421*
€ 25,7541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2421*
€ 21,7081
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.