Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND RST20I3K1-S2520SW 96.233.2034.1 Steckverbinder m.Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1855301
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.233.2034.1
EAN/GTIN:
     4015573760943
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
RST20i3 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Kabeldurchmesser:
11.3 mm | 11.9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 3,90*
ab € 3,1725*
€ 4,8025*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,0136*
€ 12,7636*
1
€ 5,46*
ab € 11,02*
€ 15,57*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,1434*
€ 17,0234*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,1634*
€ 18,3934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3934*
€ 21,88815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,2834*
€ 20,56725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5734*
€ 19,72235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9134*
€ 18,93695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,0534*
€ 17,91355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,1634*
€ 15,66445
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.