Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND IG WEB 1002 Leergeh. Isoliergeha euse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1858821
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.001.6753.0
EAN/GTIN:
     4015573016682
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Rastbares Zwischenstück WEB 1002, Breite: 44,8mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Farbe:
grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2012*
€ 2,2012*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2808*
€ 2,2808*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,4706*
€ 2,4706*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2135*
€ 3,2135*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 148,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4706*
€ 2,94001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.