Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 02.123.7001.0 Buchsencrimp Kontakt f.0,5qmm vergoldet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WIELAND 02.123.7001.0 Buchsencrimp Kontakt f.0,5qmm vergoldet
Artikel-Nr.:
     986-1858847
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     02.123.7001.0
EAN/GTIN:
     4015573677197
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
wieland buchsenkontakt
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm , 0,5 mm2, AWG 20, vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Abisolierlänge:
7 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,13*
€ 172,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,88*
€ 221,88*
Frei Haus
ab € 215,99*
€ 249,77*
Frei Haus
ab € 218,22*
€ 252,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 225,76*
€ 259,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,92*
€ 309,3048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,22*
€ 306,0918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,12*
€ 289,3128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,15*
€ 278,6385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,76*
€ 268,6544
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,1288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.502.2100.0
ab € 105,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.