Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 04.855.3153.0 BEZ.SCHILDERSTRF. 9705A/5/10B SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WIELAND 04.855.3153.0 BEZ.SCHILDERSTRF. 9705A/5/10B SL
Artikel-Nr.:
     986-1866306
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.855.3153.0
EAN/GTIN:
     4015573366428
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wieland klemmenmarkierung
Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: SL
Weitere Informationen:
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Kodierungsrichtung:
horizontal
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,8075*
€ 7,2475*
€ 5,46*
ab € 5,82*
€ 8,58*
€ 3,90*
ab € 6,61*
€ 9,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,8775*
€ 12,8575*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,615*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,8575*
€ 15,30043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,0975*
€ 14,39603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,6075*
€ 13,81293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,0975*
€ 13,20603
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,5275*
€ 12,52773
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,8775*
€ 10,56423
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.