Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 04.856.1053.0 BEZ.SCHILDERSTRF. 9705A/6/10B F2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1866421
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.856.1053.0
EAN/GTIN:
     4015573366466
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 6mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: F2
Weitere Informationen:
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Kodierungsrichtung:
horizontal
Weitere Suchbegriffe: Zackband, zackband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,25*
€ 7,65*
1
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 9,17*
1
€ 3,90*
ab € 7,18*
€ 10,35*
5
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 12,38*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,5875*
€ 13,7675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,7675*
€ 16,38333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,6175*
€ 16,20483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,7075*
€ 15,12193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,3375*
€ 14,68163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,7875*
€ 14,02713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,5875*
€ 11,40913
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.