Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 1509 KV90-Automatengehäuse 9TE (9x18mm) IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KV 1509 Elektrische Abdeckung Polystyrene IP54
Hensel KV 1509 Elektrische Abdeckung Polystyrene IP54
Artikel-Nr.:
     986-1906139
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     61000736
EAN/GTIN:
     4012591107071
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 9 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Klappe, Kabeleinführungsblende und ausbrechbarem Geräteausschnitt. Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Höhe:
238 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
111 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
100 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 24,72*
€ 33,14*
€ 5,95*
ab € 24,74*
€ 33,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 33,50*
€ 5,00*
ab € 25,47*
€ 34,31*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 31,06*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.