Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK 09 PEN-S Klemmschiene 79020701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmschiene
Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     986-1906239
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79020701
EAN/GTIN:
     4013902852437
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 2p
PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kompakt Kleinverteilern als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf., PE und N-Klemme mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm² und 5 Klemmstellen 6mm²
Abmessungen: 176 x 27 x 13mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
7
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,11*
€ 8,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,83*
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,3811*
€ 10,4911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4911*
€ 12,48441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,4411*
€ 12,42491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9211*
€ 11,80611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4311*
€ 11,22301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8611*
€ 10,54471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3811*
€ 8,78351
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79541301
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.