| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1915074 Herst.-Nr.: 236061 EAN/GTIN: 4015082360610 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, PXL, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 0 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 0 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | false | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,37* | € 8,62* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,63* | € 9,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,70* | € 9,28* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,06* | € 10,18* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 11,19* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|