Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS202A-K25/0,03 FI/LS-Kombination 2CSR252101R1257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1926391
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR252101R1257
EAN/GTIN:
     8012542930709
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS200 fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS200 Typ A ist 2-/4-polig geschützt (LS), 2-/4-polig schaltend.
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
69 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Abschaltleistung:
6 kA
Auslösecharakteristik:
K
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Verdrahtung auf Reihenklemme:
false
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,24*
€ 165,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,00*
€ 171,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,94*
€ 171,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,68*
€ 179,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 177,73*
€ 214,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.