Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-UA 12VDC 2CSS200911R0001 Unterspannungsauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1936808
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSS200911R0001
EAN/GTIN:
     8012542839705
Unterspannungsauslöser Funktion: Schutz der Last im Falle eines Spannungsabfalls, positive Sicherheit (Gerät schaltet, wenn Spannung unterbrochen wird), für Not-Aus-Kreise mit Öffnerkontakt nutzbar. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI-Schutzschalter F200 A bis 100 A, F200 B bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201/DS202C /DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC) und FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) sowie SD200 Lasttrennschalter.
Weitere Informationen:
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Bemessungsspannung:
12 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Unterspannungsauslöser
Werkseitig angebaut:
false
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,90*
€ 51,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,04*
€ 55,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,71*
€ 56,93*
€ 5,95*
ab € 45,50*
€ 58,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,43*
€ 84,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.