Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider AR1MC013 Bez.-Schild 3 orange VE=200Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bez.-Schild AR1-M, Zeichen "3", orange, 200 Stück
Bez.-Schild AR1-M, Zeichen "3", orange, 200 Stück
Bez.-Schild AR1-M, Zeichen "3", orange, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     986-2005355
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MC013
EAN/GTIN:
     3389110574487
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Bez.-Schild AR1-M, Zeichen -3-, orange, 200 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Länge:
4,5 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
orange
Montageart:
klemmen
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Ziffern
Mit Textfeld:
false
Verzahnung:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,03776*
€ 0,05816*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0378*
€ 0,0582*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0388*
€ 0,0597*
Lager 986
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0388*
€ 0,0598*
21 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,0444*
€ 0,0676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.