Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider AR1MC0198 Kennzeichnungshülse rot unbeschriftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse, rot, unbeschriftet
Kennzeichnungshülse, rot, unbeschriftet
Kennzeichnungshülse, rot, unbeschriftet
Artikel-Nr.:
     986-2005362
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MC0198
EAN/GTIN:
     3389110574562
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kennzeichnungshülse, rot, unbeschriftet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
true
Verzahnung:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,45*
ab € 0,0376*
€ 0,0511*
22 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,039*
€ 0,0524*
Lager 986
9 Tage
unbekannt
2000
€ 6,50*
ab € 0,039*
€ 0,0526*
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,03756*
€ 0,05756*
8 Tage
unbekannt
2000
€ 5,50*
ab € 0,0442*
€ 0,0591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.