Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2007846 Herst.-Nr.: CA4KN403BW3 EAN/GTIN: 3389110241853 |
| |
|
| | |
| TeSys K-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 600V. Es verfügt über 4 Kontakte (4 Schließer), eine 24 V DC-Spule mit niedrigem Verbrauch und integrierter Unterdrückung, Anschluss über Federzugklemmen. Er wurde für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis 6. 00 Schaltspiele/Stunde entwickelt und bietet hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 24.0 V | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schnittstelle: | false | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | false | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,27* | € 37,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,12* | € 38,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,19* | € 39,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,94* | € 40,88* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 36,42* | € 46,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|