Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider DZ5CEB010D Aderendhülse Streifen DIN 1,0qmm/AWG18 rot 500Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse, mittel, 1mm2, rot
Aderendhülse, mittel, 1mm2, rot
Aderendhülse, mittel, 1mm2, rot
Artikel-Nr.:
     986-2010877
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CEB010D
EAN/GTIN:
     3389110178395
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt 1,0 mm² - Farbe rot Verpackung Beutel mit Streifen zu je 50 Stk.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
1 mm²
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
false
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,03785*
€ 0,04985*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,0379*
€ 0,0499*
500
€ 5,00*
ab € 0,03852*
€ 0,05022*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0392*
€ 0,0508*
Lager 986
8 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,0395*
€ 0,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.