Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY AC60-3 6m P3 310358 Eristrut Doppelprofil 41x41x2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2022712
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     310358
EAN/GTIN:
     8711893026061
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
U-Profilschiene
Montageschiene zur Herstellung von Trapezen, Konstruktionen und Verstrebungen, Typ A. 6 Meter rückengelochte, feuerverzinkte Montageschiene, 41 x 41 x 2,5 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Einfachprofil
Länge:
6000 mm
Höhe:
41 mm
Breite:
41 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Materialstärke:
2,5 mm
Schlitzbreite:
22,3 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
true
Abbrechbar:
false
Lochbreite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 250,27*
€ 263,93*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 262,0807*
€ 281,8788*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 273,7927*
€ 288,5827*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 274,27*
€ 288,62*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 286,55*
€ 301,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 286,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.012,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.