Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO DR7 2m symmetrisch 557800 Profil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2023274
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     557800
EAN/GTIN:
     3479775578002
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
profilschiene
DIN-Profilschiene für die schnelle Montage von Bauteilen, symmetrisch, DR7X2M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 127,13*
Frei Haus
ab € 131,6901*
€ 131,6901*
Frei Haus
ab € 137,0301*
€ 137,0301*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,60*
€ 142,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 157,95*
€ 157,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,95*
€ 187,96
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (€ 10,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.