Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ERIFLEX MBJ10-300-6 556610 Masseband 10qmm L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2024224
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556610
EAN/GTIN:
     3479775566108
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm
Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ10-300-6, 75 A Strombelastbarkeit, 19,74 kcmil (10 mm²), 11,811? (300 mm), 0,256? (6,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
Mit Anschlussleisten:
true
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
11 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,1 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
true
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,66*
€ 6,21*
10
€ 5,46*
ab € 4,889*
€ 6,459*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 6,95*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,06*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.